Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60516-2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60516-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60516-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60516-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60516-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60516-2E
Artikel-Nr.:
     7588-PC-A60516-2E
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     A60516-2E
EAN/GTIN:
     5390145228038
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Der Fräser in ZYA-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften und verfügt über eine Zylinderform mit Stirnverzahnung.

Ausstattungprocut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60516-2E

  • SchaftØ 6 mm
  • Kopf Ø 5 mm
  • d1: 5.0
  • l1: 16.0
  • d2: 6.0
  • l2: 50.0
  • Art: VHM
  • Form: ZYA
  • Zahnung 2
  • Standardverzahnung
  • Zylinderform mit Stirnverzahnung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 5 mm
Kopflänge: 16 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.