Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60618-2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60618-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60618-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60618-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60618-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60618-2E
Artikel-Nr.:
     7588-PC-A60618-2E
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     A60618-2E
EAN/GTIN:
     5390145004021
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Der Fräser in ZYA-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften und verfügt über eine Zylinderform mit Stirnverzahnung.

Ausstattung procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60618-2E

  • SchaftØ 6 mm
  • Kopf Ø 6 mm
  • d1: 6.0
  • l1: 18.0
  • d2: 6.0
  • l2: 50.0
  • Art: VHM
  • Form: ZYA
  • Zahnung 2
  • Standardverzahnung
  • Zylinderform mit Stirnverzahnung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 6 mm
Kopflänge: 18 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.