Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
Artikel-Nr.:
     7588-PC-A60820-6E-TIALN
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     A60820-6E-TIALN
EAN/GTIN:
     5390145221107
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Die ZYA-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften und verfügt über eine Zylinderform mit Stirnverzahnung und ist TiAIN-beschichtet.

Ausstattungprocut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A60820-6E TIALN

  • SchaftØ 6 mm
  • Kopf Ø 8 mm
  • d1: 8.0
  • l1: 20.0
  • d2: 6.0
  • l2: 64.0
  • Art: gelötet
  • Form: ZYA
  • Zahnung 6
  • Kreuzverzahnung
  • Zylinderform mit Stirnverzahnung
  • mit TiAIN-Beschichtung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 8 mm
Kopflänge: 20 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.