Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61025-2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61025-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61025-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61025-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61025-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61025-2E
Artikel-Nr.:
     7588-PC-A61025-2E
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     A61025-2E
EAN/GTIN:
     5390145222661
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Der Fräser in ZYA-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften und verfügt über eine Zylinderform mit Stirnverzahnung.

Ausstattungprocut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61025-2E

  • SchaftØ 6 mm
  • Kopf Ø 10 mm
  • d1: 10.0
  • l1: 25.0
  • d2: 6.0
  • l2: 70.0
  • Art: gelötet
  • Zahnung 2
  • Form: ZYA
  • Standardverzahnung
  • Zylinderform mit Stirnverzahnung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 10 mm
Kopflänge: 25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.