Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Zylinderform ohne Stirnverzahnung ZYA A61125-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform ohne Stirnverzahnung ZYA A61125-2
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform ohne Stirnverzahnung ZYA A61125-2
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform ohne Stirnverzahnung ZYA A61125-2
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform ohne Stirnverzahnung ZYA A61125-2
Artikel-Nr.:
     7588-PC-A61125-2
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     A61125-2
EAN/GTIN:
     5390145221930
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Der Fräser in ZYA-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften. Die Standardverzahnung wird zur Bearbeitung von Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze, Edelstahl und Titanium sowie zum Fräsen von ungehärtetem und gehärtetem Stahl verwendet.

Ausstattungprocut Hartmetallfrässtift Zylinderform ohne Stirnverzahnung ZYA A61125-2

  • SchaftØ 6 mm
  • Kopf Ø 11 mm
  • d1: 11.0
  • l1: 25.0
  • d2: 6.0
  • l2: 70.0
  • Art: gelötet
  • Form: ZYA
  • Zahnung 2: Standardverzahnung zur universellen Anwendung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 11 mm
Kopflänge: 25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.