Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61220-2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61220-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61220-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61220-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61220-2E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61220-2E
Artikel-Nr.:
     7588-PC-A61220-2E
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     A61220-2E
EAN/GTIN:
     5390145228052
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Der Fräser in ZYA-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften und verfügt über eine Zylinderform mit Stirnverzahnung.

Ausstattungprocut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61220-2E

  • SchaftØ 6 mm
  • Kopf Ø 12 mm
  • d1: 12.0
  • l1: 20.0
  • d2: 6.0
  • l2: 64.0
  • Art: gelötet
  • Zahnung 2
  • Form: ZYA
  • Standardverzahnung
  • Zylinderform mit Stirnverzahnung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 12 mm
Kopflänge: 20 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.