Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnu...
Artikel-Nr.:
     7588-PC-A61225-ALU-E-TIALN
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     A61225-ALU-E-TIALN
EAN/GTIN:
     5390145230529
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Die ZYA-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften und verfügt über eine Zylinderform mit Stirnverzahnung und ist TiAIN-beschichtet.

Ausstattungprocut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61225-ALU-E TIALN

  • SchaftØ 6 mm
  • Kopf Ø 12 mm
  • d1: 12.0
  • l1: 25.0
  • d2: 6.0
  • l2: 70.0
  • Art: gelötet
  • Form: ZYA
  • ALU-Verzahnung
  • Zylinderform mit Stirnverzahnung
  • mit TiAIN-Beschichtung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 12 mm
Kopflänge: 25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.