Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61225-ALU-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61225-ALU-E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61225-ALU-E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61225-ALU-E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61225-ALU-E
procut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61225-ALU-E
Artikel-Nr.:
     7588-PC-A61225-ALU-E
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     A61225-ALU-E
EAN/GTIN:
     5390145221039
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Der Fräser in ZYA-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften und verfügt über eine Zylinderform mit Stirnverzahnung.

Ausstattungprocut Hartmetallfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYA-S A61225-ALU-E

  • SchaftØ 6 mm
  • Kopf Ø 12 mm
  • d1: 12.0
  • l1: 25.0
  • d2: 6.0
  • l2: 70.0
  • Art: gelötet
  • Zahnung 2
  • Form: ZYA
  • ALU-Verzahnung
  • Zylinderform mit Stirnverzahnung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 12 mm
Kopflänge: 25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.