Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Walzenrundform WRC C30211-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Walzenrundform WRC C30211-2
procut Hartmetallfrässtift Walzenrundform WRC C30211-2
procut Hartmetallfrässtift Walzenrundform WRC C30211-2
procut Hartmetallfrässtift Walzenrundform WRC C30211-2
Artikel-Nr.:
     7588-PC-C30211-2
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     C30211-2
EAN/GTIN:
     5390145222982
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Der Fräser in WRC-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften und wird als Mircofrässtift mit höchster Fertigungstoleranz für eine genauste Bearbeitung genutzt.

Ausstattungprocut Hartmetallfrässtift Walzenrundform WRC C30211-2

  • SchaftØ 3 mm
  • Kopf Ø 2 mm
  • d1: 2.0
  • l1: 11.0
  • d2: 3.0
  • l2: 38.0
  • Art: VHM
  • Form: WRC
  • Zahnung 2: Standardverzahnung
  • Walzenrundform mit Stirnverzahnung

Schaftdurchmesser: 3 mm
Kopfdurchmesser: 2 mm
Kopflänge: 11 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.