Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Walzenrundform WRC C60625-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Walzenrundform WRC C60625-2
procut Hartmetallfrässtift Walzenrundform WRC C60625-2
procut Hartmetallfrässtift Walzenrundform WRC C60625-2
procut Hartmetallfrässtift Walzenrundform WRC C60625-2
procut Hartmetallfrässtift Walzenrundform WRC C60625-2
Artikel-Nr.:
     7588-PC-C60625-2
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     C60625-2
EAN/GTIN:
     5390145223347
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Der Fräser in WRC-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften.

Ausstattung procut Hartmetallfrässtift Walzenrundform WRC C60625-2

  • SchaftØ 6 mm
  • Kopf Ø 6 mm
  • d1: 6.0
  • l1: 25.0
  • d2: 6.0
  • l2: 50.0
  • Art: VHM
  • Form: WRC
  • Zahnung 2: Standardverzahnung
  • Walzenrundform mit Stirnverzahnung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 6 mm
Kopflänge: 25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.