Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Walzenrundform WRC C61225-ALU ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Walzenrundform WRC C61225-ALU ...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Walzenrundform WRC C61225-ALU ...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Walzenrundform WRC C61225-ALU ...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Walzenrundform WRC C61225-ALU ...
procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Walzenrundform WRC C61225-ALU ...
Artikel-Nr.:
     7588-PC-C61225-ALU-TIALN
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     C61225-ALU-TIALN
EAN/GTIN:
     5390145230550
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Der Fräser in WRC-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften.

Ausstattung procut Hartmetallfrässtift -TiAlN beschichtet- Walzenrundform WRC C61225-ALU TIALN

  • SchaftØ 6 mm
  • Kopf Ø 12 mm
  • d1: 12.0
  • l1: 25.0
  • d2: 6.0
  • l2: 70.0
  • Art: gelötet
  • Form: WRC
  • ALU-Verzahnung
  • Walzenrundform mit Stirnverzahnung
  • mit TIALN-Beschichtung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 12 mm
Kopflänge: 25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.