Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D61010-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D61010-2
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D61010-2
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D61010-2
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D61010-2
Artikel-Nr.:
     7588-PC-D61010-2
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     D61010-2
EAN/GTIN:
     5390145048018
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Der Fräser in KUD-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften. Die Standardverzahnung wird zur Bearbeitung von Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze, Edelstahl und Titanium sowie zum Fräsen von ungehärtetem und gehärtetem Stahl verwendet.

Ausstattung procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D61010-2

  • Schaft Ø 6 mm
  • Kopf Ø 10 mm
  • d1: 10.0
  • l1: 8.0
  • d2: 6.0
  • l2: 54.0
  • Art: gelötet
  • Form: KUD
  • Zahnung 2: Standardverzahnung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 10 mm
Kopflänge: 8 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.