Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D62020-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D62020-2
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D62020-2
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D62020-2
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D62020-2
Artikel-Nr.:
     7588-PC-D62020-2
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     D62020-2
EAN/GTIN:
     5390145224344
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Der Fräser in KUD-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften. Die Standardverzahnung wird zur Bearbeitung von Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze, Edelstahl und Titanium sowie zum Fräsen von ungehärtetem und gehärtetem Stahl verwendet.

Ausstattung procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D62020-2

  • Schaft Ø 6 mm
  • Kopf Ø 20 mm
  • d1: 20.0
  • l1: 16.0
  • d2: 6.0
  • l2: 62.0
  • Art: gelötet
  • Form: KUD
  • Zahnung 2: Standardverzahnung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 20 mm
Kopflänge: 16 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.