Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D62525-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D62525-2
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D62525-2
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D62525-2
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D62525-2
Artikel-Nr.:
     7588-PC-D62525-2
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     D62525-2
EAN/GTIN:
     5390145224375
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Der Fräser in KUD-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften. Die Standardverzahnung wird zur Bearbeitung von Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze, Edelstahl und Titanium sowie zum Fräsen von ungehärtetem und gehärtetem Stahl verwendet.

Ausstattung procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D62525-2

  • Schaft Ø 6 mm
  • Kopf Ø 25 mm
  • d1: 25.0
  • l1: 22.0
  • d2: 6.0
  • l2: 67.0
  • Art: gelötet
  • Form: KUD
  • Zahnung 2: Standardverzahnung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 25 mm
Kopflänge: 20 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.