Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D81212-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D81212-2
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D81212-2
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D81212-2
procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D81212-2
Artikel-Nr.:
     7588-PC-D81212-2
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     D81212-2
EAN/GTIN:
     5390145224429
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk. Der Fräser in KUD-Form zählt zu den Standard-Hartmetallfrässtiften. Die Standardverzahnung wird zur Bearbeitung von Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze, Edelstahl und Titanium sowie zum Fräsen von ungehärtetem und gehärtetem Stahl verwendet.

Ausstattung procut Hartmetallfrässtift Kugelform KUD D81212-2

  • Schaft Ø 8 mm
  • Kopf Ø 12 mm
  • d1: 12.0
  • l1: 11.0
  • d2: 8.0
  • l2: 56.0
  • Art: gelötet
  • Form: KUD
  • Zahnung 2: Standardverzahnung

Schaftdurchmesser: 8 mm
Kopfdurchmesser: 12 mm
Kopflänge: 11 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.