Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E30508-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E30508-2
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E30508-2
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E30508-2
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E30508-2
Artikel-Nr.:
     7588-PC-E30508-2
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     E30508-2
EAN/GTIN:
     5390145228403
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk und ist mit unterschiedlichen Verzahnungen erhältlich.

Ausstattungprocut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E30508-2

  • Schaft Ø3 mm
  • Kopf Ø 5 mm
  • d1: 5.0
  • l1: 8.0
  • d2: 3.0
  • l2: 38.0
  • Art: VHM
  • Form: TRE
  • Zahnung 2: Standardverzahnung
  • Walzenrundform mit Stirnverzahnung

Schaftdurchmesser: 3 mm
Kopfdurchmesser: 5 mm
Kopflänge: 8 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.