Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E61015-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E61015-2
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E61015-2
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E61015-2
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E61015-2
Artikel-Nr.:
     7588-PC-E61015-2
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     E61015-2
EAN/GTIN:
     5390145068016
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk und ist mit unterschiedlichen Verzahnungen erhältlich.

Ausstattungprocut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E61015-2

  • Schaft Ø 6 mm
  • Kopf Ø 8 mm
  • d1: 10.0
  • l1: 15.0
  • d2: 6.0
  • l2: 60.0
  • Art: gelötet
  • Form: TRE
  • Zahnung 2: Standardverzahnung
  • Walzenrundform mit Stirnverzahnung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 10 mm
Kopflänge: 16 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.