Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E61525-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E61525-2
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E61525-2
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E61525-2
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E61525-2
Artikel-Nr.:
     7588-PC-E61525-2
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     E61525-2
EAN/GTIN:
     5390145224672
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk und ist mit unterschiedlichen Verzahnungen erhältlich.

Ausstattungprocut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E61525-2

  • Schaft Ø 6 mm
  • Kopf Ø 15 mm
  • d1: 16.0
  • l1: 25.0
  • d2: 6.0
  • l2: 70.0
  • Art: gelötet
  • Form: TRE
  • Zahnung 2: Standardverzahnung
  • Walzenrundform mit Stirnverzahnung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 15 mm
Kopflänge: 25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.