Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E81525-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E81525-6
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E81525-6
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E81525-6
procut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E81525-6
Artikel-Nr.:
     7588-PC-E81525-6
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     E81525-6
EAN/GTIN:
     5390145228458
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk und ist mit unterschiedlichen Verzahnungen erhältlich.

Ausstattungprocut Hartmetallfrässtift Tropfenform TRE E81525-6

  • Schaft Ø 8 mm
  • Kopf Ø 15 mm
  • d1: 16.0
  • l1: 25.0
  • d2: 8.0
  • l2: 70.0
  • Art: gelötet
  • Form: TRE
  • Zahnung 6: Kreuzverzahnung
  • Walzenrundform mit Stirnverzahnung

Schaftdurchmesser: 8 mm
Kopfdurchmesser: 15 mm
Kopflänge: 25 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.