Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Rundkegelform KEL L60618-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Rundkegelform KEL L60618-6
procut Hartmetallfrässtift Rundkegelform KEL L60618-6
procut Hartmetallfrässtift Rundkegelform KEL L60618-6
procut Hartmetallfrässtift Rundkegelform KEL L60618-6
Artikel-Nr.:
     7588-PC-L60618-6
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     L60618-6
EAN/GTIN:
     5390145164022
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk und ist mit unterschiedlichen Verzahnungen erhältlich. Die Kreuzverzahnung wird zur Bearbeitung von Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze, Edelstahl und Titanium sowie zum Fräsen von ungehärtetem und gehärtetem Stahl verwendet.

Ausstattung procut Hartmetallfrässtift Rundkegelform KEL L60618-6

  • Schaft Ø 6 mm
  • Kopf Ø 6 mm
  • d1: 6.0
  • l1: 18.0
  • d2: 6.0
  • l2: 50.0
  • Art: VHM
  • Winkel: 14°
  • Form: KEL
  • Zahnung 6: Kreuzverzahnung zur universellen Anwendung

Schaftdurchmesser: 6 mm
Kopfdurchmesser: 6 mm
Kopflänge: 18 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.