Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Spitzkegelform SKM M30612-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Spitzkegelform SKM M30612-2
procut Hartmetallfrässtift Spitzkegelform SKM M30612-2
procut Hartmetallfrässtift Spitzkegelform SKM M30612-2
procut Hartmetallfrässtift Spitzkegelform SKM M30612-2
Artikel-Nr.:
     7588-PC-M30612-2
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     M30612-2
EAN/GTIN:
     5390145229592
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk und ist mit unterschiedlichen Verzahnungen erhältlich. Die Standardverzahnung wird zur Bearbeitung von Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze, Edelstahl und Titanium sowie zum Fräsen von ungehärtetem und gehärtetem Stahl verwendet.

Ausstattung procut Hartmetallfrässtift Spitzkegelform SKM M30612-2

  • Schaft Ø 3 mm
  • Kopf Ø 6 mm
  • d1: 6.0
  • l1: 12.0
  • d2: 3.0
  • l2: 49.0
  • Art: gelötet
  • Winkel: 22°
  • Form: SKM
  • Zahnung 2: Standardverzahnung

Schaftdurchmesser: 3 mm
Kopfdurchmesser: 6 mm
Kopflänge: 12 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.