Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift Winkelform WKN N30606-2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift Winkelform WKN N30606-2E
procut Hartmetallfrässtift Winkelform WKN N30606-2E
procut Hartmetallfrässtift Winkelform WKN N30606-2E
procut Hartmetallfrässtift Winkelform WKN N30606-2E
Artikel-Nr.:
     7588-PC-N30606-2E
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     N30606-2E
EAN/GTIN:
     5390145229608
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk und ist mit unterschiedlichen Verzahnungen erhältlich. Die Stirnverzahnung wird zur Bearbeitung von Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze, Edelstahl und Titanium sowie zum Fräsen von ungehärtetem und gehärtetem Stahl verwendet.

Ausstattung procut Hartmetallfrässtift Winkelform WKN N30606-2E

  • Schaft Ø 3 mm
  • Kopf Ø 6 mm
  • d1: 6.0
  • l1: 6.0
  • d2: 3.0
  • l2: 39.0
  • Art: gelötet
  • Winkel: 12°
  • Form: WKN
  • Zahnung 2E: Winkelfrässtift mit Stirnverzahnung

Schaftdurchmesser: 3 mm
Kopfdurchmesser: 6 mm
Kopflänge: 6 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.