Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

procut Hartmetallfrässtift GFK/CFK mit Bohrerspitze P121230-8ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
procut Hartmetallfrässtift GFK/CFK mit Bohrerspitze P121230-8ME
procut Hartmetallfrässtift GFK/CFK mit Bohrerspitze P121230-8ME
procut Hartmetallfrässtift GFK/CFK mit Bohrerspitze P121230-8ME
Artikel-Nr.:
     7588-PC-P121230-8ME
Hersteller:
     procut Deutschland
Herst.-Nr.:
     P121230-8ME
EAN/GTIN:
     5390145230819
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser

Der procut Hartmetallfrässtift findet Verwendung in verschiedenen Einsatzbereichen von Industrie und Handwerk und ist mit unterschiedlichen Verzahnungen erhältlich. Die GFK- und CFK Frässtifte werden zur Bearbeitung von Fiberglas und Verbundwerkstoffen eingesetzt.

Ausstattung procut Hartmetallfrässtift GFK/CFK mit Bohrerspitze P121230-8ME

  • Schaft Ø 12 mm
  • Kopf Ø 12 mm
  • d1: 12.0
  • l1: 30.0
  • d2: 12.0
  • l2: 75.0
  • Art: VHM
  • Zweischneider
  • Form: GFK/CFK
  • Zahnung 8: Feinverzahnung

Schaftdurchmesser: 12 mm
Kopfdurchmesser: 12 mm
Kopflänge: 30 mm

Weitere Suchbegriffe: frässtift schaft 12 mm, fräsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.