Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Hubwagen 2,0 t - Gabellänge 2000 mm - PU|PU tandem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Hubwagen 2,0 t - Gabellänge 2000 mm - PU|PU tandem
qteck Hubwagen 2,0 t - Gabellänge 2000 mm - PU|PU tandem
qteck Hubwagen 2,0 t - Gabellänge 2000 mm - PU|PU tandem
qteck Hubwagen 2,0 t - Gabellänge 2000 mm - PU|PU tandem
Artikel-Nr.:
     7588-QT-20OSE07802051
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     20OSE07802051
EAN/GTIN:
     4260202022781
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Die qteck Hubwagen mit Sonderlängen bieten die optimale Möglichkeit um Euro-Paletten, Gitterboxen oder ähnliche Lasten mit optimalen Manövriermöglichkeiten zu transportieren, heben oder zu lagern. Die Hydraulikeinheit der Gabelhubwagen ermöglicht dabei ein dosiertes Absenken auch von schweren Lasten. Entspricht der Hubwagen genau den Abmessungen der zu transportierenden Last, können diese mit dem minimalst möglichen Platzbedarf rangiert oder verfahren werden. Zusätzlich verfügt der Handhubwagen über eine Hydraulikpumpe mit Überlastventil und sorgt durch abgerundete Gabelsptizen für mehr Sicherheit sowie Komfort beim Einfahren in die Palette. Die moderne Fertigungstechnik und Qualitätüberwachung gewährleistet Sicherheit und niedrige Wartungskosten. Die kugelgelagerten Lenk- und Lastrollen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und garantieren einen leichten Lauf.

Ausstattung qteck Hubwagen 2,0 t - Gabellänge 2000 mm - PU/PU tandem

  • Maximale Traglast 2000 kg
  • Gabelzinkenmaß 2000 x 155 x 50 mm
  • Gabelabstand Außen 540 x - Gabelabstand Innen 230 mm
  • Lastschwerpunkt 1000 mm
  • Hubbereich 85 - 200 mm
  • Hydraulikpumpe mit Überlastventil
  • Dosiertes Absenken auch bei schweren Lasten durch Ventilsteuerung
  • Wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
  • Hardverchromte Kolbenstange und Pumpkolben
  • Abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in Euro-Paletten oder anderen Lasten
  • Verstärkte Deichsel
  • Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen - leichter Lauf auch unter Last
  • Polyurethan-Bereifung Lenkrollen 180 x 50 mm - Tandem-Lastrollen 80 x 70 mm

Länge: Gabellänge 2000 mm
Hubhöhe: 85 - 200 mm
Belastung: 2000 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,19*
€ 682,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,47*
€ 677,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,55*
€ 645,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,01*
€ 623,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,38*
€ 579,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.