Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Hubwagen - Gabel 800 x 450 mm - PU|PU single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Hubwagen - Gabel 800 x 450 mm - PU|PU single
qteck Hubwagen - Gabel 800 x 450 mm - PU|PU single
qteck Hubwagen - Gabel 800 x 450 mm - PU|PU single
qteck Hubwagen - Gabel 800 x 450 mm - PU|PU single
Artikel-Nr.:
     7588-QT-23OSE01801053
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     23OSE01801053
EAN/GTIN:
     4260202023221
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Der qteck Hubwagen sorgt für ein ergonomisches Arbeiten mit Lasten. Er ist mit abgerundeten Gabelspitzen ausgestattet, die mehr Sicherheit und einen erhöhten Komfort beim Einfahren von Paletten gewährleisten. Eine integrierte Ventilsteuerung sorgt für ein dosiertes Absenken von Lasten und die kugelgelagerten Lenk- und Lastrollen ermöglichen einen leichten Lauf des Hubgerätes - auch unter besonders schweren Lasten.

qteck Hubwagen - Gabel mit Sonderbreite 800 x 450 mm - PU/PU tandem

  • Mit Tandem-Rollen
  • Traglast 2000 kg
  • Abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit
  • Ventilsteuerung für dosiertes Absenken
  • Kugelgelagerte Rollen für ein einfaches Manövrieren auch unter schweren Lasten
  • Höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten

Länge: Gabellänge 800 mm
Hubhöhe: 85 - 200 mm
Belastung: 2500 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,11*
€ 504,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,22*
€ 498,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,77*
€ 476,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,28*
€ 462,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,19*
€ 422,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.