Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Scherenhubwagen manuell 1,5 t - Gabellänge 1100 mm - Hubhöhe 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Scherenhubwagen manuell 1,5 t - Gabellänge 1100 mm - Hubhöhe 800 mm
qteck Scherenhubwagen manuell 1,5 t - Gabellänge 1100 mm - Hubhöhe 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-QT-23SHW15000101
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     23SHW15000101
EAN/GTIN:
     4260202022811
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen

Der manuelle Scherenhubwagen von qteck bietet Ergonomie am Arbeitsplatz. Der Arbeitsbereich kann durch das Anheben von Paletten bis 1500kg auf eine komfortable Höhe von ca. 800 angehoben werden. Gleichzeitig stellt sich der Gabelhubwagen durch eine Schnellhubfunktion ab einer Höhe von 300 mm auf und lässt sich nicht mehr verfahren. Die Hydraulikeinheit besteht aus hochfestem Stahl und verfügt über ein Überlastventil. Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachungen gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

Ausstattung qteck Scherenhubwagen manuell 1,5 t - Gabellänge 1100 mm - Hubhöhe 800 mm

  • Maximale Traglast 1500 kg
  • Gabelzinkenmaß 1100 x 160 x 50 mm
  • Gabelabstand Außen 520 mm - Gabelabstand Innen 220 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Hubbereich 85 - 800 mm
  • Aus hochfestem Stahl
  • Mit Überlastventil
  • Niedriger Aufbau
  • Seitlich angeordnete Stabilisatoren
  • Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch bei schweren Lasten
  • Speedlift bis 150 kg
  • Polyurethan-Bereifung Lenkrollen 150 x 50 mm - Single-Lastrollen 75 x 50 mm

Länge: Gabellänge 1100 mm
Hubhöhe: 85 - 800 mm
Belastung: 1500 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,00*
€ 780,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,42*
€ 776,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,58*
€ 745,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,39*
€ 716,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,47*
€ 662,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.