Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Scherenhubwagen semi-elektrisch 1,5 t - Gabellänge 1100 mm - Hubhöhe 80...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Scherenhubwagen semi-elektrisch 1,5 t - Gabellänge 1100 mm - Hubhöhe 80...
qteck Scherenhubwagen semi-elektrisch 1,5 t - Gabellänge 1100 mm - Hubhöhe 80...
Artikel-Nr.:
     7588-QT-23SHW1500E101
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     23SHW1500E101
EAN/GTIN:
     4260202022828
Suchbegriffe:
Scherenhubwagen elektrisch
elektrischer Scherenhubwagen
scherenhubwagen elektrisch

Der semi-elektrische Scherenhubwagen von qteck bietet Ergonomie am Arbeitsplatz. Der Arbeitsbereich kann durch das Anheben von Paletten auf eine komfortable Höhe von über 800 angehoben werden. Der elktrische Hubwagen kann so Last bis zu 1500 kg problemlos heben. Durch die Positionskontrolle wir automatisch die voreingestellte Höhe gehalten, sodass die gleiche Arbeitshöhe stets erhalten bleibt. Ein Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten. Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten zusätzlich höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten. Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen sorgen für einen leichten Lauf auch unter Last.

Ausstattung qteck Scherenhubwagen semi-elektrisch 1,5 t - Gabellänge 1100 mm - Hubhöhe 800 mm

  • Maximale Traglast 1500 kg
  • Gabelzinkenmaß 1095 x 160 x 45 mm
  • Gabelabstand Außen 520 mm - Gabelabstand Innen 200 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Hubbereich 88 - 830 mm
  • Batterie 12V / 70Ah
  • Leistungsstarker Hubmotor
  • Der semi-elektrische Hubwagen kann auch manuell bedient werden
  • Seitlich angeordnete Stabilisatoren
  • Wartungsarme Bauweise
  • Polyurethan-Bereifung Lenkrollen 160 x 50 mm - Single-Lastrollen 70 x 50 mm

Länge: Gabellänge 1100 mm
Hubhöhe: 85 - 800 mm
Belastung: 1500 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.484,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.689,05*
€ 2.009,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,72*
€ 1.989,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.588,12*
€ 1.889,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.539,79*
€ 1.832,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,10*
€ 1.766,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.