Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Wiegehubwagen WHW2000D - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Wiegehubwagen WHW2000D - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 200 mm
qteck Wiegehubwagen WHW2000D - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 200 mm
qteck Wiegehubwagen WHW2000D - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 200 mm
Artikel-Nr.:
     7588-QT-23WAG01702055
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     23WAG01702055
EAN/GTIN:
     4260202023665
Suchbegriffe:
Waagehubwagen
Wiege-Hubwagen
Wiegehubwagen
wiegehubwagen 2000 kg

Die qteck Wiegenhubwagen dienen dem einfachen Verwiegen von palettierten Waren. Abgerundete Gabelspitzen sorgen dabei für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette. Qualitätsüberwachung und modernste Fertigungstechnik gewährleisten zudem niedrige Wartungskosten und eine hohe Funktionssicherheit.

Ausstattung qteck Wiegenhubwagen WHW2000D - Gabellänge 1150 mm - Hubhöhe 200 mm

  • Ausführung mit Drucker
  • Maximale Traglast / Wiegebereich 2000 kg
  • Hubbereich 80 - 200 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Gabelzinkenmaß 1150 x 180 x 50 mm
  • Gabelabstand Außen 555 mm - Gabelabstand Innen 195 mm
  • Anzeigegenauigkeit +/- 0,1% bei 2000 kg
  • Wiegenfunktion: Bruttogewicht, Nettogewicht, Gesamtgewicht, Tara, Zuwiegefunktion
  • Mehrtasten-Display mit Abdeckung
  • Wartungsarme Hydraulikpumpe mit externem Tank
  • Abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit beim Einfahren in Paletten
  • Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
  • Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen - leichter Lauf auch unter Last
  • Polyurethan-Bereifung Lenkrollen 180 x 50 mm - Tandem-Lastrollen 70 x 70 mm
  • Das Präzisionswiegegerät ersetzt nicht den regulären Hubwagen

Länge: Gabellänge 1150 mm
Hubhöhe: 80 - 200 mm
Belastung: 2000 kg

Weitere Suchbegriffe: waagehubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.679,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.828,00*
€ 2.175,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.807,13*
€ 2.150,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.739,19*
€ 2.069,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.701,62*
€ 2.024,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.679,88*
€ 1.999,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.