Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Hubtisch SHT500 - Plattform 855 x 500 mm - Hubhöhe 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Hubtisch SHT500 - Plattform 855 x 500 mm - Hubhöhe 900 mm
qteck Hubtisch SHT500 - Plattform 855 x 500 mm - Hubhöhe 900 mm
Artikel-Nr.:
     7588-QT-26SHT00000500
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     26SHT00000500
EAN/GTIN:
     4260202022873
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

Die qteck Hubtische unterstützen effektiv beim Beladen, Befüllen oder Entladen von Maschinen sowie Regalen in Produktion, Fertigung oder im Lager. Der Hubtisch bringt die Ware dabei auf eine zweckmäßige Arbeitshöhe - so wird der Rücken der Mitarbeiter geschont und die Arbeitsleistung sowie Ergonomie am Arbeitsplatz erhöht. Qualitätsüberwachung und modernste Fertigungstechnik gewährleisten zudem niedrige Wartungskosten und eine hohe Funktionssicherheit.

Ausstattung qteck Hubtisch SHT500 - Plattform 855 x 500 mm - Hubhöhe 900 mm

  • Maximale Traglast 500 kg
  • Tischmaß 855 x 500 x 50 mm
  • Höhe Handgriff 970 mm
  • Hubbereich 340 - 900 mm
  • Farbe RAL 1028
  • Hubfunktion hydraulisch per Fußpedal
  • Hydraulikeinheit mit Überlastventil
  • Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
  • Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen - leichter Lauf auch unter Last
  • Polyurethan-Bereifung Lenkrollen 127 x 35 mm - Lastrollen 127 x 35 mm

Länge: Plattformlänge 855 mm
Hubhöhe: 340 - 900 mm
Belastung: 500 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,18*
€ 554,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,38*
€ 550,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,82*
€ 532,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,79*
€ 513,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,09*
€ 465,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.