Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Prismenhubwagen PHW8|12 - Gabellänge 1150 mm - Rollenware Ø 800-1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Prismenhubwagen PHW8|12 - Gabellänge 1150 mm - Rollenware Ø 800-1200 mm
qteck Prismenhubwagen PHW8|12 - Gabellänge 1150 mm - Rollenware Ø 800-1200 mm
Artikel-Nr.:
     7588-QT-27PHW08001200
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     27PHW08001200
EAN/GTIN:
     4260202023696

Die qteck Prismenhubwagen eignen sich durch die speziell geformten Gabelzinken ideal zum Transport von Rollen, Spulen, Kabeltrommeln oder ähnlichen Gütern. Qualitätsüberwachung und modernste Fertigungstechnik gewährleisten dabei niedrige Wartungskosten und eine hohe Funktionssicherheit.

Ausstattung qteck Prismenhubwagen PHW8|12 - Gabellänge 1150 mm - Rollenware Ø 800 - 1200 mm

  • Maximale Traglast 2000 kg
  • Lastschwerpunkt 500 mm
  • Hubbereich 85 - 190 mm
  • Gabelzinkenmaß 1150 x 230 x 130 mm
  • Gabelabstand Außen 1000 mm - Gabelabstand Innen 540 mm
  • Für Rollen mit Ø 800 - 1200 mm
  • Wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
  • Hydraulikpumpe mit Überlastventil
  • Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
  • Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen - leichter Lauf auch unter Last
  • Polyurethan-Bereifung Lenkrollen 180 x 50 mm - Lastrollen 80 x 70 mm

Länge: Gabellänge 1150 mm
Hubhöhe: 85 - 190 mm
Belastung: 2000 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,60*
€ 942,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,65*
€ 931,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,18*
€ 898,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,56*
€ 865,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,13*
€ 809,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.