Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Verladetraverse RT-3 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Verladetraverse RT-3 verzinkt
RR Industrietechnik Verladetraverse RT-3 verzinkt
RR Industrietechnik Verladetraverse RT-3 verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100400254
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100400254
EAN/GTIN:
     4251305404406
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
Sicherheitshaken

Die Verladetraverse RT von RR Industrietechnik ist optimal zum Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen. Die Traverse ist einfach durch Einfahrtaschen mit den Staplerzinken aufnehmbar und ermöglicht eine Ladeguterfassung von oben. Die robuste Stahlkonstruktion verfügt über 2 Zinken und eine hohe Traglast. Eine zusätzliche Sicherung durch eine Flügelschraube verhindert das Abrutschen von den Zinken des Staplers.

Ausstattung RR Industrietechnik Verladehaken RT-3

  • Material Stahl - feuerverzinkt
  • Traglast 3000 kg
  • Ausführung 2 Zinken
  • Robuste Stahlkonstruktion - 6 mm
  • Drehbahrer Sicherheitshaken
  • Zur Ladeguterfassung von oben
  • Sicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken durch Flügelschraube
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Sicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Auf Wunsch kann die Verladetraverse gegen Mehrpreis mit Ersatz Schäkeln oder Wirbelhaken ausgestattet werden

Breite: 800 mm
Tiefe: 400 mm
Belastung: 3000 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,49*
€ 403,62*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,14*
€ 431,77*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,77*
€ 513,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,25*
€ 510,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,28*
€ 479,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,14*
€ 434,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.