Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Spänekipper RSK-S 30 - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Spänekipper RSK-S 30 - RAL 3000
RR Industrietechnik Spänekipper RSK-S 30 - RAL 3000
RR Industrietechnik Spänekipper RSK-S 30 - RAL 3000
RR Industrietechnik Spänekipper RSK-S 30 - RAL 3000
RR Industrietechnik Spänekipper RSK-S 30 - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100400357
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100400357
EAN/GTIN:
     4251305405113
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter

Der Spänekipper RSK-S für Gabelstapler von RR Industrietechnik ist besonders für das Sammeln sowie den Transport von Span oder anderen Schuttgüter geeignet. Der Universalkipper ist mit einem Siebblockeinsatz sowie Ablasshahn ausgestattet und erfordert eine Mindestgabellänge des Staplers von 800 mm. Der Abrollkipper erreicht trotz Radsatz eine sehr geringe Bauhöhe, durch die im Fahrrahmen integrierten Rollen. Direkt vom Staplersitz kann die Kippmulde per Seilzug entriegelt werden, während der Kippbehälter zusätzlich durch eine Kettensicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert ist.

Ausstattung RR Industrietechnik Spänekipper RSK-S 30

  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 830 x 1350 x 810 mm
  • Schüttkantenhöhe 700 mm
  • Inhalt / Volumen 300 dm³
  • Traglast 750 kg
  • Kippmulde aus Stahlblech - 3 mm
  • Grundrahmen U Profil aus Stahlblech mit Querverstärkungen - 6 mm
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Inklusive Siebblockeinsatz und Ablasshahn
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Staplerschonedes Kippen über Abrollkufen
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz
  • Geringe Bauhöhe trotz Radsatz, da die Rollen im Fahrrahmen integriert sind
  • Auf Wunsch kann der Muldenkipper gegen Mehrpreis mit einem Klappdeckel erworben werden

Die erforderliche Mindestgabellänge vom Stapler liegt bei 800 mm.

Breite: 830 mm
Tiefe: 1350 mm
Belastung: 750 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,25*
€ 915,71*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 819,62*
€ 989,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,40*
€ 998,24*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,71*
€ 1.089,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,55*
€ 1.079,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,32*
€ 1.041,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,72*
€ 1.009,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,25*
€ 960,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.