Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Kranarm RKA-5 - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Kranarm RKA-5 - RAL 5010
RR Industrietechnik Kranarm RKA-5 - RAL 5010
RR Industrietechnik Kranarm RKA-5 - RAL 5010
RR Industrietechnik Kranarm RKA-5 - RAL 5010
RR Industrietechnik Kranarm RKA-5 - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100600219
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100600219
EAN/GTIN:
     4251305414689
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm

Der Kranarm RKA von RR Industrietechnik ist optimal zum Ein- und Ausbau schwerer Maschinenteile. Mit dem Kranarm wird die Reichweite des Gabelstaplers vergrößert, sodass dieser auch als Kran nutzbar ist. Der Kranarm ist durch eine zusätzliche Kette gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert und ermöglicht eine Ladeguterfassung von oben.

Ausstattung RR Industrietechnik Kranarm RKA-5

  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Tiefe 2220 - 3720 mm
  • Breite x Höhe - 500 x 520 mm
  • Ausführung inklusive 2 Haken
  • 6-fach ausziehbar
  • Traglast 1000 - 5000 kg
  • Stahlkonstruktion aus Stahlblech - 6 mm
  • Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Mit Einfahrtaschen für Staplereinsatz
  • Zur Ladeguterfassung von oben
  • Kranarm erweitert die Reichweite des Staplers
  • Stapler auch als Kran nutzbar
  • Kette gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Auf Wunsch kann der Kranarm auch gegen Mehrpreis mit Ersatz Schäkel, Wirbelhaken oder anderen Einfahrtaschen erworben werden

Tiefe: 2220 - 3720 mm
Höhe: 480 mm
Belastung: 1000 - 5000 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.487,80*
€ 1.617,63*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.502,78*
€ 1.636,04*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.504,14*
€ 1.743,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.505,80*
€ 1.751,90*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,63*
€ 1.924,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.606,05*
€ 1.911,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,85*
€ 1.844,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,15*
€ 1.805,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,80*
€ 1.770,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
120300004
ab € 1.391,56*
Ähnlich
k.A.
120300022
ab € 1.389,48*
Ähnlich
k.A.
120300011
ab € 1.676,97*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276451
ab € 1.501,87*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276450
ab € 1.507,59*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276448
ab € 1.503,86*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276449
ab € 1.506,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.