Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Gitterboxtraverse RGT - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Gitterboxtraverse RGT - RAL 5010
RR Industrietechnik Gitterboxtraverse RGT - RAL 5010
RR Industrietechnik Gitterboxtraverse RGT - RAL 5010
RR Industrietechnik Gitterboxtraverse RGT - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100800169
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800169
EAN/GTIN:
     4251305404567
Suchbegriffe:
Gitterboxtraverse
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen

Die Gitterboxtraverse RGT von RR Industrietechnik ist optimal zum sicheren sowie einfachen Transport von Euro-Gitterboxen. Die Traverse ist auch in Verbindung mit dem Kranarm einsetzbar und ermöglicht durch die extrem niedrige Bauhöhe eine sehr gute Ausnutzung der Krankapazität.

Ausstattung RR Industrietechnik Gitterboxtraverse RGT

  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Breite x Tiefe - 610 x 1240 mm
  • Traglast 1000 kg
  • Schneller und sicherer Tranpsort von Gitterboxen nach DIN 15155
  • Extrem niedrige Bauhöhe ermöglicht optimale Ausnutzung der Krankapazität
  • Einfach Handhabung durch Wegschwenken eines Hakenpaares
  • Auch in Verbindung mit dem Kranarm einsetzbar
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien

Breite: 610 mm
Tiefe: 1240 mm
Belastung: 1000 kg

Weitere Suchbegriffe: silowagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,09*
€ 559,11*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 541,88*
€ 668,11*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,09*
€ 676,93*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,11*
€ 665,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,25*
€ 657,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,43*
€ 632,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,01*
€ 612,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,09*
€ 574,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.