Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-slim - RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-slim - RAL 7005
RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-slim - RAL 7005
RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-slim - RAL 7005
RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-slim - RAL 7005
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100800226
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800226
EAN/GTIN:
     4251305400125
Suchbegriffe:
Arbeitskorb
arbeitskorb

Der Arbeitskorb RAK-slim für Gabelstapler von RR Industrietechnik, mit Aufnahme von der schmalen Seite, gewährleistet Sicherheit bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten an Maschinenanlagen, hochgelegten Gebäudeteilen, Krananlagen oder Deckenleuchten und kann Arbeiter in die Höhe befördern. Der Hebekorb bietet Bewegungsfreiheit beim Arbeiten und sorgt für einen sicheren Stand sowie festen Halt durch eine rutschsichere Arbeitsplattform. Zulässig für 2 Personen ist die Arbeitsbühne TÜV geprüft und entspricht den Unfallverhütungsvorschriften (UVV). Der Mannkorb besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr und ist mit einer prakitschen Werkzeugablage ausgestattet. Eine Steckbolzensicherung verhindert ein Abrutschen von den Zinken des Staplers. Durch die Stapleraufnahme von der schmalen Seite, eignet sich der Arbeitskorb-slim auch für Schubmaststapler.

Ausstattung RR Industrietechnik Arbeitskorb RAK-slim

  • Farbe RAL 7005 mausgrau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 800 x 1200 x 1910 mm
  • Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr
  • TÜV zertifizierte Arbeitsbühne nach BGVD 27.03
  • Traglast 300 kg
  • Zugelassen für 2 Personen
  • Rutschsichere Arbeitsplattform
  • Steckbolzensicherung verhindert ein Abrutschen von den Zinken
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Ausführung Stapleraufnahme von der schmalen Seite
  • Serienmäßig mit Werkzeugablage
  • Personenkorb - geeignet für den Staplerbetrieb
  • Auf Wunsch kann der Korb gegen Mehrpreis mit einem Radsatz ø 175 mm, anderen Einfahrttaschen oder einem Anschlagpunkt PSA erworben werden

Breite: 800 mm
Tiefe: 1200 mm
Belastung: 300 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,08*
€ 797,67*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 714,24*
€ 857,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,55*
€ 865,43*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,67*
€ 949,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,82*
€ 926,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,78*
€ 889,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,54*
€ 868,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,08*
€ 840,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.