Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RKC-100 - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RKC-100 - RAL 3000
RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RKC-100 - RAL 3000
RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RKC-100 - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100800308
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800308
EAN/GTIN:
     4251305402785
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Der Klappbodenbehälter RKC von RR Industrietechnik ist sehr robust und kann durch seine hohe Traglast besonders zum Sammeln von schweren Produktionsrohstoffen verwendet werden. Die Bodenklappe lässt sich problemlos beim Staplertransport öffnen, um bespielsweise Schutt zu entladen, und wird beim Absetzen wieder selbstständig geschlossen. Direkt vom Staplersitz kann der Kippbehälter per Seilzug entriegelt werden, während die Mulde zusätzlich durch eine Kettensicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert ist. Gefasst wird der Schwerlast-Kippbehälter mit den Gablerzinken von oben.

Ausstattung RR Industrietechnik Klappbodenbehälter RKC-100

  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 1225 x 1150 x 1200 mm
  • Füllhöhe 1050 mm
  • Inhalt / Volumen 1000 dm³
  • Traglast 2000 kg
  • Mulde aus Stahlblech - 3 mm
  • Durchgehende Einfahrtaschen für Stapleraufnahme von oben - 6 mm Stahlblech
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Selbstständiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz
  • Speziell zum Transport von schweren Produktionsgütern
  • Auf Wunsch kann der Schwerlastbehälter gegen Mehrpreis mit einer Gestängeschutzverkleidung oder Kranösen für den einfachen Krantransport erworben werden

Breite: 1225 mm
Tiefe: 1150 mm
Höhe: 1200 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.735,74*
€ 2.000,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.742,05*
€ 2.009,13*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.969,34*
€ 2.118,85*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.118,85*
€ 2.521,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.103,10*
€ 2.502,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.031,59*
€ 2.417,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.993,43*
€ 2.372,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.969,34*
€ 2.343,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.