Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Auffangwanne Polyethyen RPC-1 ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Auffangwanne Polyethyen RPC-1 ECO
RR Industrietechnik Auffangwanne Polyethyen RPC-1 ECO
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100800362
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800362
EAN/GTIN:
     4251305408503
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne RPC von RR Industrietechnik für IBC - Intermediate Bulk Container - ist hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethyen und besitzt eine hohe Beständigkeit gegenüber Laugen, Säuren und anderen Chemikalien. So könnnen IBC sicher und konform gelagert werden. Integrierte Gabeltaschen ermöglichen zudem einen einfachen Transport mit Hubgeräten.

Ausstattung RR Industrietechnik Auffangwanne für IBC Polyethyen RPC-1 ECO

  • Aus umweltfreundlichen Polyethylen
  • Farbe gelb
  • Inklusive PE Gitterrost
  • Maße 1230 x 1230 x 1090 mm
  • Kapazität 1 x 1000 Liter IBC
  • Auffangvolumen 1000 Liter
  • Traglast 980 kg
  • Geeignet für IBC
  • Zugelassen mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung gemäß DiBt
  • Hohe Bestädigkeit gegenüber Säuren, Laugen etc.
  • Inklusive Einfahrtaschen für Hubwagentransport

Breite: 1230 mm
Tiefe: 1230 mm
Höhe: 1090 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.081,21*
€ 1.277,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.076,03*
€ 1.286,67*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.302,08*
€ 1.435,07*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,07*
€ 1.707,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,86*
€ 1.696,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,66*
€ 1.631,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,93*
€ 1.588,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,08*
€ 1.549,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.