Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Gitterboxtraverse RGT - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Gitterboxtraverse RGT - RAL 3000
RR Industrietechnik Gitterboxtraverse RGT - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100800684
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800684
EAN/GTIN:
     4251305404550
Suchbegriffe:
Gitterboxtraverse
gitterboxtraverse

Die Gitterboxtraverse RGT von RR Industrietechnik ist optimal zum sicheren sowie einfachen Transport von Euro-Gitterboxen. Die Traverse ist auch in Verbindung mit dem Kranarm einsetzbar und ermöglicht durch die extrem niedrige Bauhöhe eine sehr gute Ausnutzung der Krankapazität.

Ausstattung RR Industrietechnik Gitterboxtraverse RGT

  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Breite x Tiefe - 610 x 1240 mm
  • Traglast 1000 kg
  • Schneller und sicherer Tranpsort von Gitterboxen nach DIN 15155
  • Extrem niedrige Bauhöhe ermöglicht optimale Ausnutzung der Krankapazität
  • Einfach Handhabung durch Wegschwenken eines Hakenpaares
  • Auch in Verbindung mit dem Kranarm einsetzbar
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien

Breite: 610 mm
Tiefe: 1240 mm
Belastung: 1000 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,44*
€ 555,94*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 491,15*
€ 613,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,39*
€ 622,28*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,94*
€ 661,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,60*
€ 655,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,94*
€ 619,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,67*
€ 594,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,44*
€ 570,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.