Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Lastarm RLH-1 - verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Lastarm RLH-1 - verzinkt
RR Industrietechnik Lastarm RLH-1 - verzinkt
RR Industrietechnik Lastarm RLH-1 - verzinkt
RR Industrietechnik Lastarm RLH-1 - verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100800921
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800921
EAN/GTIN:
     4251305409746
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Der Lastarm RLH von RR Industrietechnik ist optimal zum Ein- und Ausbau schwerer Maschinenteile und weist eine Neigung von 25° auf. Mit dem Kranarm wird die Reichweite des Gabelstaplers vergrößert, sodass dieser auch als Kran nutzbar ist. Der Kranarm ist durch eine zusätzliche Kettesicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert und ermöglicht eine Ladeguterfassung von oben. Der Lastarm in der starren Ausführung ist besonders robust und zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit aus, um Lasten optimal zu transportieren.

Ausstattung RR Industrietechnik Lastarm RLH-1

  • Material Stahl - verzinkt
  • Tiefe 1390 mm
  • Breite x Höhe - 620 x 795 mm
  • Ausführung starr
  • Neigung 25°
  • Traglast 350 - 1000 kg
  • Stahlkonstruktion aus Stahlblech - 6 mm
  • Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Zur Ladeguterfassung von oben
  • Kranarm erweitert die Reichweite des Staplers
  • Stapler auch als Kran nutzbar
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken

Tiefe: 1390 mm
Höhe: 795 mm
Belastung: 1000 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,53*
€ 601,44*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,30*
€ 614,91*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 580,80*
€ 710,35*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,67*
€ 716,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,69*
€ 718,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,27*
€ 852,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,06*
€ 830,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,27*
€ 804,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,80*
€ 783,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,67*
€ 755,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800920
ab € 476,95*
Ähnlich
k.A.
100802126
ab € 475,04*
Ähnlich
k.A.
100802128
ab € 500,07*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276431
ab € 514,07*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276430
ab € 523,63*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276429
ab € 523,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.