Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Abrollkipper RAM-170 - RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Abrollkipper RAM-170 - RAL 2004
RR Industrietechnik Abrollkipper RAM-170 - RAL 2004
RR Industrietechnik Abrollkipper RAM-170 - RAL 2004
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100801810
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100801810
EAN/GTIN:
     4251305410643

Der Abrollkipper RAM-170 für Gabelstapler von RR Industrietechnik eignet sich optimal zum Transportieren sowie Entladen von Schuttgütern aller Art. Ein spezieller Abrollmechanismus sowie günstiger Lastschwerpunkt ermöglichen eine reibungslose Entleerung der Kippmulde. Das Abkippen kann durch die perfekt geführte Abrollmechanik sicher ausgeführt werden. Per Seilzug ist eine Entrieglung einfach vom Staplersitz möglich und gewährleistet so ein komfortables Arbeiten. Der Kippbehälter ist aus robustem sowie langlebigen Stahlblech gefertigt und durch eine Kettensicherung zusätzlich gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert.

Ausstattung RR Industrietechnik Abrollkipper RAM-170

  • Farbe RAL 2004 reinorange
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 1570 x 1800 x 1100 mm
  • Schüttkantenhöhe 920 mm
  • Inhalt / Volumen 1700 dm³
  • Traglast 2000 kg
  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippmulde aus Stahlblech - 3 mm
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Entriegelung mit Seilzug vom Staplersitz
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Sicheres Abkippen durch ideal geführte Abrollmechanik
  • Auf Wunsch kann der Kippcontainer gegen Mehrpreis mit einem Radsatz, Klappdeckel oder Siebblockeinsatz erworben werden

Breite: 1570 mm
Tiefe: 1800 mm
Belastung: 2000 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.188,77*
€ 1.344,26*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.193,85*
€ 1.427,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,43*
€ 1.436,49*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,26*
€ 1.599,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,00*
€ 1.591,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.282,70*
€ 1.526,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,76*
€ 1.480,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,77*
€ 1.414,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.