Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Roll-Aus-Regal RRA-DM 560|4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Roll-Aus-Regal RRA-DM 560|4
RR Industrietechnik Roll-Aus-Regal RRA-DM 560|4
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100801840
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100801840
EAN/GTIN:
     4251305409425
Suchbegriffe:
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Ausrollregale

Das Roll-Aus-Regal RRA mit manuellem Auszug ist optimal geeignet für die Lagerung von Langgut oder sperrigen Gütern. Die Tragarme werden hier zusammen mit dem Lagergut ausgefahren um einen leichten Zugriff auch bei hohen Gewichten oder Größen zu ermöglichen - Die Bedienung kann doppelseitig durch eine Personen erfolgen. Eine platzsparende Lagerung wird durch die besonders niedrige Arbeitsgangtiefe geschaffen.

Ausstattung RR-Industrietechnik Roll-Aus-Regal RPA D25 - doppelseitig

  • 4 Ebenen + Dachablage
  • Nutzhöhe 300 mm
  • Nutzstiefe 560 mm
  • Traglast pro Arm 1500 kg
  • Traglast pro Fachetage 3000 kg
  • Gesamttraglast 27 Tonnen
  • Maße 5100 x 1670 x 2705 mm
  • Robuste Konstruktion aus Stahlrohr
  • Gestell lackiert - Farbe RAL 7016 anthrazitgrau
  • Farbe des Auszugs ist nach den vom Hersteller angebotenen RAL-Tönen frei wählbar
  • Wartungsfrei
  • Einseitig bedienbar
  • Die erforderliche Arbeitsgangtiefe beträgt eine Lastarmlänge plus ca. 150 mm
  • Bedienung durch eine Person möglich
  • Einfache Regalbeschickung sowie -entnahme von oben mittels Krananlage
  • Material liegt frei - Unfallgefahr beim Langguthandling wird auf ein Minimum reduziert

Sonderanfertigungen, Sondermaße oder andere RAL-Farbtöne können auf Anfrage nach Ihren Wünschen angeboten und gefertigt werden. Zusätzlich können gegen Mehrpreis Wannen oder Kassetten mit Fachteilern für Reststücke erworben werden.

Höhe: 2665 mm
Breite: 5120 mm
Tiefe: 1520 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.811,46*
€ 13.203,26*
41 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12.850,99*
€ 14.118,43*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.851,79*
€ 14.126,38*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.203,26*
€ 15.711,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.130,19*
€ 15.624,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.889,29*
€ 15.338,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.811,46*
€ 15.245,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.