Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Schubfach-Schwerlastregal RGA-50 - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Schubfach-Schwerlastregal RGA-50 - RAL 5010
RR Industrietechnik Schubfach-Schwerlastregal RGA-50 - RAL 5010
RR Industrietechnik Schubfach-Schwerlastregal RGA-50 - RAL 5010
RR Industrietechnik Schubfach-Schwerlastregal RGA-50 - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100802430
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100802430
EAN/GTIN:
     4251305415655

Das RR Industrietechnik Schubfach-Schwerlastregal RGA dient der übersichtlichen Lagerung von Bauteilen, Werzeugen, Schrauben, Muttern oder anderen kleinteiligen Gütern. Durch die hohe Traglast pro Facheben, können zusätzlich auch schwere oder unhandliche Güter optimal im dem Regal verstaut werden. Das Schwerlastregal besteht aus einer soliden Stahlkonstruktion, welche jederzeit durch zusätzliche Felder erweitert werden kann. Optional ist das Schubfachregal mit einem leichtlaufenden 2/3- oder einem Vollauszug erhältlich.

Ausstattung RR Industrietechnik Schubfach-Schwerlastregal RGA

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Ausführung mit leichtlaufendem 2/3 Auszug
  • Maße 1465 x 1125 x 2110 mm
  • Traglast pro Fachebene 500 kg
  • Anzahl Lagerebenen
  • Lichte Fachhöhe 425 mm
  • Fachgröße 1200 x 1000 mm
  • Auszugssperre gemäß den berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften
  • Voll verschweißte Stahlkonstruktion
  • Lieferung als einsatzfähige Aufstelleinheit - keine Montage notwendig
  • Bodenverdübelung mit geeignetem Befestigungsmaterial erforderlich

Sonderanfertigungen, Sondermaße oder andere RAL-Farbtöne können auf Anfrage nach Ihren Wünschen angeboten und gefertigt werden. Zusätzlich kann das Regal gegen Mehrpreis als geschlossener Schubladenschrank erworben werden.

Höhe: 2110 mm
Feldbreite: 1200 mm
Feldtiefe: 800 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3.403,59*
€ 3.911,83*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.411,41*
€ 3.920,03*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.649,40*
€ 3.927,59*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.927,59*
€ 4.673,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.893,27*
€ 4.632,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.752,31*
€ 4.465,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.687,25*
€ 4.387,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.649,40*
€ 4.342,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.