Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RWO-1 - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RWO-1 - RAL 3000
RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RWO-1 - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-RR-110000069
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     110000069
EAN/GTIN:
     4251305418496
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die RR Industrietechnik Auffangwanne RWO aus Stahl ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwannen sind flexibel an unterschiedlichen Orten einsetzbar und lassen sich einfach durch Hubwagengeräte transportieren. Die Wanne kann einfach gereinigt werden und ist bundesweit zugelassen nach der Übereinstimmungserklärung StaWA-R.

Ausstattung RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RWO-1

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Ausführung ohne Gitterrost
  • Maße 800 x 800 x 455 mm
  • Kapazität 1 x 200 Liter Fass
  • Stahlblech 3 mm
  • Transport durch Hubgeräte
  • Unterfahrhöhe 100 mm
  • Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten
  • Gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sowie brennbaren Flüssigkeiten
  • Reinigung der Wannen durch herrausnehbare, verzinkte Gitterroste
  • Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmmungserklärung gemäß StaWA-R

Breite: 800 mm
Tiefe: 800 mm
Höhe: 455 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,33*
€ 350,51*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 303,94*
€ 395,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,77*
€ 404,32*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,51*
€ 417,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,15*
€ 410,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,33*
€ 347,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.