Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RFW-3 fahrbar - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RFW-3 fahrbar - RAL 5010
RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RFW-3 fahrbar - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-110000121
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     110000121
EAN/GTIN:
     4251305418892
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die fahrbare Auffangwanne RFW von RR Industrietechnik aus Stahl eignet sich optimal zum sicheren, innerbetrieblichen Transport von Gefahrstoffen. Die bundesweit zugelassenen Wannen - gemäß StaWa-R - lassen sich durch die 2 Lenk- sowie 2 Bockrollgen einfach verfahren. Die herausnehmbaren Gitterroste ermöglichen eine unkomplizierte Reinigung der Auffangwanne.

Ausstattung RR Industrietechnik Auffangwanne Stahl RFW-3 fahrbar

  • Material Stahl
  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Für 3 x 200 Liter Fass
  • Mit Gitterrost
  • Maße 800 x 2240 x 1070 mm
  • Raddurchmesser 175 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid sowie Schiebebügel
  • Zugelassen bundesweit mit Übereinstimmungserklärung gemäß StaWa-R
  • Einfache Reinungung der Wannen durch die herrausnehmbaren, verzinkten Gitterroste
  • Sicherer, innerbetrieblicher Transport von Gefahrenstoffen
  • Optional sind die Auffangwannen gegen Mehrpreis mit Zurrgut, Befestigungsbügel oder anderen RAL Farben erhältlich

Breite: 800 mm
Tiefe: 2240 mm
Höhe: 1070 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,07*
€ 871,57*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 760,80*
€ 927,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,23*
€ 936,67*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,57*
€ 1.037,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,92*
€ 1.028,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,32*
€ 991,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,59*
€ 959,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,07*
€ 914,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.