Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Abrollkipper RAM-DST 60 - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Abrollkipper RAM-DST 60 - RAL 5010
RR Industrietechnik Abrollkipper RAM-DST 60 - RAL 5010
RR Industrietechnik Abrollkipper RAM-DST 60 - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-120100002
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120100002
EAN/GTIN:
     4251305411534

Der Abrollkipper RAM-DST für Deichselstapler von RR Industrietechnik eignet sich optimal zum Transportieren sowie Entladen von Schuttgütern aller Art. Ein spezieller Abrollmechanismus sowie günstiger Lastschwerpunkt ermöglichen eine reibungslose Entleerung der Kippmulde. Das Abkippen kann durch die perfekt geführte Abrollmechanik sicher ausgeführt werden. Per Seilzug ist eine Entrieglung einfach vom Staplersitz möglich und gewährleistet so ein komfortables Arbeiten. Der Kippbehälter ist aus robustem sowie langlebigen Stahlblech gefertigt und durch eine Kettensicherung zusätzlich gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert. Die Ausführung mit Stützfüßen und Einfahrtaschen ermöglicht zudem eine Nutzung mit Mitgänger-Flurförderfahrzeuge.

Ausstattung RR Industrietechnik Abrollkipper RAM-DST-60

  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Maße 1070 x 1340 x 965 mm
  • Schüttkantenhöhe 885 mm
  • Inhalt / Volumen 600 dm³
  • Traglast 1000 kg
  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippmulde aus Stahlblech - 2 mm
  • Stabiler Grundrahmen
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Entriegelung mit Seilzug vom Staplersitz
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Sicheres Abkippen durch ideal geführte Abrollmechanik
  • Ausführung mit Stützfüßen - 100 m Bodenfreiheit - und Einfahrtaschen
  • Ebenfalls zur Nutzung mit Mitgänger-Fluförderfahrzeugen geeignet
  • Auf Wunsch kann der Kippcontainer gegen Mehrpreis mit einem Klappdeckel oder Siebblockeinsatz erworben werden

Breite: 1340 mm
Tiefe:
Belastung: 1000 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,66*
€ 903,89*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 800,10*
€ 974,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,24*
€ 983,14*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,89*
€ 1.075,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,48*
€ 1.069,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,50*
€ 1.032,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,32*
€ 997,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,66*
€ 938,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.