Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Lastarm RLA-1 2400 - RAL 1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Lastarm RLA-1 2400 - RAL 1023
RR Industrietechnik Lastarm RLA-1 2400 - RAL 1023
Artikel-Nr.:
     7588-RR-120300114
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120300114
EAN/GTIN:
     4251305421809
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
kranarm tragl. 400-1000kg

Der Lastarm RLA von RR Industrietechnik ist optimal zum Ein- und Ausbau schwerer Maschinenteile. Mit dem Kranarm wird die Reichweite des Gabelstaplers vergrößert, sodass dieser auch als Kran nutzbar ist. Der Kranarm ist durch eine zusätzliche Kettesicherung gegen ein Abrutschen von den Zinken des Staplers gesichert und ermöglicht eine Ladeguterfassung von oben. Der Lastarm in der starren Ausführung ist besonders robust und zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit aus, um Lasten optimal zu transportieren.

Ausstattung RR Industrietechnik Lastarm RLA-1 2400

  • Farbe RAL 1023 verkehrsgelb
  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Tiefe 2400 mm
  • Breite x Höhe - 620 x 190 mm
  • Ausführung starr
  • Traglast 100 - 1000 kg
  • Stahlkonstruktion aus Stahlblech - 6 mm
  • Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Zur Ladeguterfassung von oben
  • Kranarm erweitert die Reichweite des Staplers
  • Stapler auch als Kran nutzbar
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken

Tiefe: 2400 mm
Höhe: 190 mm
Belastung: 100 - 1000 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,40*
€ 560,41*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 488,00*
€ 607,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,43*
€ 616,47*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,41*
€ 666,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,55*
€ 657,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,51*
€ 624,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,53*
€ 607,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,40*
€ 577,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.