| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7588-RR-130200041 Herst.-Nr.: 130200041 EAN/GTIN: 4251305411923 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Wabenregal RWR von RR Industrietechnik dient der übersichtlichen Lagerung von Stangen, Rohren, Holzlatten, Flachmaterial sowie besonders langen Gegenständen mit kleinem Durchmesser. Durch die kompakten Abmessungen wird Langgut einfach und platzsparend gelagert. Das Regal besteht aus durchgehenden Blechwannen aus Stahlblech und ist in unterschiedlichen Grundlängen, für unterschiedlich lange Materialien erhältlich. Neben der Größe des Grundfeldes, ist eine unterschiedliche Anzahl an Fächern, sowie die Farbe des Wabenlagers frei wählbar. Ausstattung Wabenregal RWR 48-1 - RAL 2004 reinorange - Fächeranzahl 48 (6 x 8)
- Lichte Fachmaße 150 x 90 mm
- Traglast 70 kg
- Grundfeld 1000 x 1000 mm
- Grundlänge 1000 mm
- Farbe RAL 2004 reinorange
- Durchgehende Blechwannen aus Stahlblech - verzinkt
- Inklusive Beschriftungsleisten
- 2-fach stapelbar
- Optional kann gegen Mehrpreis ein zusätzliches Kranregal erworben werden - dieses wird seitlich am Wabenregal montiert
Sonderanfertigungen, Sondermaße oder andere RAL-Farbtöne können auf Anfrage nach Ihren Wünschen angeboten und gefertigt werden. Höhe: 1000 mm Feldbreite: 150 mm Feldtiefe: 1000 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 49 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.692,55* | € 2.886,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7588 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.704,27* | € 2.891,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2.665,28* | € 3.039,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.668,30* | € 3.047,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 51 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.895,36* | € 3.083,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7588 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7588 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7588 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|