Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Wabenregal RWR 24-3 - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Wabenregal RWR 24-3 - RAL 5010
RR Industrietechnik Wabenregal RWR 24-3 - RAL 5010
RR Industrietechnik Wabenregal RWR 24-3 - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-130200049
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130200049
EAN/GTIN:
     4251305412005
Suchbegriffe:
Wabenregal

Das Wabenregal RWR von RR Industrietechnik dient der übersichtlichen Lagerung von Stangen, Rohren, Holzlatten, Flachmaterial sowie besonders langen Gegenständen mit kleinem Durchmesser. Durch die kompakten Abmessungen wird Langgut einfach und platzsparend gelagert. Das Regal besteht aus durchgehenden Blechwannen aus Stahlblech und ist in unterschiedlichen Grundlängen, für unterschiedlich lange Materialien erhältlich. Neben der Größe des Grundfeldes, ist eine unterschiedliche Anzahl an Fächern, sowie die Farbe des Wabenlagers frei wählbar.

Ausstattung Wabenregal RWR 24-3 - RAL 5010 enzianblau

  • Fächeranzahl 24 (4 x 6)
  • Lichte Fachmaße 225 x 130 mm
  • Traglast 300 kg
  • Grundfeld 1000 x 1000 mm
  • Grundlänge 3000 mm
  • Farbe RAL 5010 enzianblau
  • Durchgehende Blechwannen aus Stahlblech - verzinkt
  • Inklusive Beschriftungsleisten
  • 2-fach stapelbar
  • Optional kann gegen Mehrpreis ein zusätzliches Kranregal erworben werden - dieses wird seitlich am Wabenregal montiert

Sonderanfertigungen, Sondermaße oder andere RAL-Farbtöne können auf Anfrage nach Ihren Wünschen angeboten und gefertigt werden.

Höhe: 1000 mm
Feldbreite: 225 mm
Feldtiefe: 3000 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.779,19*
€ 3.030,94*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.866,67*
€ 3.123,00*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.858,74*
€ 3.297,96*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.864,11*
€ 3.297,96*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.030,94*
€ 3.606,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.005,01*
€ 3.575,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.889,08*
€ 3.438,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.828,85*
€ 3.366,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.779,19*
€ 3.307,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.