Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Blechauszugregal RBA-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Blechauszugregal RBA-25
RR Industrietechnik Blechauszugregal RBA-25
RR Industrietechnik Blechauszugregal RBA-25
Artikel-Nr.:
     7588-RR-130300003
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130300003
EAN/GTIN:
     4251305415532

Das Blechauszugsregal von RR Industrietechnik dient der optimalen Aufbewahrung von Blechen auf 7 Ebenen. Die freitragenden Schubladen lassen sich zu 100 % ausziehen und laufen auf kugelgelagerten Rollen. Die gelagerten Materialien können bequem auch von der Seite entnommen werden. 

Ausstattung RR Industrietechnik Blechauszugsregal RBA-25

  • Außenmaße 2850 x 1470 x 2210 mm - Lichte Fachmaße 2560 x 1290 x 180 mm 
  • Traglast 1000 kg
  • Mit 7 Ebenen + 1 Dachebene
  • Robuste Stahlkonstruktion aus Hohl- und Walsprofilen
  • Inklusive Auszugssicherung
  • Kugelgelagerte Schubladen
  • Zur ortsfesten Bodenmontage
  • Inklusive Befestigungsmaterial
  • Montierte Anlieferung

Sonderanfertigungen, Sondermaße oder andere RAL-Farbtöne können auf Anfrage nach Ihren Wünschen angeboten und gefertigt werden.

Höhe: 2210 mm
Feldbreite: 2560 mm
Feldtiefe: 1290 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.634,02*
€ 14.029,32*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.397,84*
€ 14.790,24*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.029,32*
€ 16.694,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.923,01*
€ 16.568,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.693,47*
€ 16.295,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.634,02*
€ 16.224,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.