Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Kassettenregal RKR-25 - RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Kassettenregal RKR-25 - RAL 5010
RR Industrietechnik Kassettenregal RKR-25 - RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7588-RR-130500000
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130500000
EAN/GTIN:
     4251305409586
Suchbegriffe:
Kassetten-Blechregal
Kassettenregal
Schubfachregal für Bleche
schubfachregal für bleche

Das Kassettenregal RKG von RR Industrietechnik dient der optimalen Lagerung von Flachmaterial und Blechpaketen. Die einzelnen Kassetten aus offener Rohrkonstruktionsind sind jeweils per Stapler einsetzbar und lassen sich 6-fach stapeln.

Ausstattung RR-Industrietechnik Kassettenregal RKR-25

  • Mit 6 Ebenen
  • Ausführung Boden glatt
  • Außenmaße 2910 x 1400 x 2280 mm
  • Lichte Fachmaße 2570 x 1300 x 120 mm
  • Fachmaß 2,50 m
  • Traglast 2000 kg
  • Robuste Stahlschweißkonstruktion
  • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau
  • Kasetten aus einer offenen Rohrkonstruktion - 6 fach stapelbar
  • Die Kassetten sind einzeln per Stapler einsetzbar
  • Komplett montierte Anlieferung - das Regal muss nur mit dem Boden verankert werden

Sonderanfertigungen, Sondermaße oder andere RAL-Farbtöne können auf Anfrage nach Ihren Wünschen angeboten und gefertigt werden.

Höhe: 2280 mm
Feldbreite: 2570 mm
Feldtiefe: 1300 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.118,16*
€ 8.518,71*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.523,37*
€ 8.930,22*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.518,71*
€ 10.137,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.428,78*
€ 10.030,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.207,73*
€ 9.767,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.118,16*
€ 9.660,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.